En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Vis tete interchangeable - 1209965

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis tete interchangeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356350327

Réf. Sonepar

00126635032

Réf. Fournisseur

1209965

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Tête interchangeable, 6pans, 5,5mm