Phoenix Contact - Visseuse automatique SF-ASD 21 - 1212532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 0.5 kg
couple de rotation max. - 4.4 Nm
nombre d'accus fournis - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356589673
Réf. Sonepar
00126212532
Réf. Fournisseur
1212532
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
3.6 V
capacité d'accu:
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
0.5 kg
couple de rotation max.:
4.4 Nm
nombre d'accus fournis:
1
avec chargeur:
Oui
réglage du couple de serrage:
0.3...40.4 Nm
longueur:
277 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
165 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


