Non retournable

Phoenix Contact - VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5 - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu + - 1108909

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5 - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6 GHz

  • avec interface OPC, serveur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151017576

Réf. Sonepar

00126101757

Réf. Fournisseur

1108909

Marque

Phoenix Contact

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

1.6 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

mémoire principale min., système runtime:

8.58993e+009 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

8.58993e+009 Moctet

nombre de clients max.:

0

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Non

projection en ligne possible:

Oui

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1.6 GHz

Licence d'exécution pour Visu+, avec les fonctions de serveur OPC 3 (DA & UA), de répartition des alarmes, et 5 clients Web, avec une restriction des données d'E/S et des variables de script, à 1 024 octets.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.