Phoenix Contact - WG-D HF 12,7 - Serre-câble - 3241103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 30.5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356717328
Réf. Sonepar
00126671732
Réf. Fournisseur
3241103
Marque
Phoenix Contact
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
30.5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
ruban noué
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
0 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


