Non retournable

Phoenix Contact - WG-S HF 15 BK - Flexible spiralé - 3241110

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WG-S HF 15 BK - Flexible spiralé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2.3 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 2...15 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356717397

Réf. Sonepar

00126671739

Réf. Fournisseur

3241110

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

2.3 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

2...15 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-50...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.6 mm

largeur d'hélice:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.