Phoenix Contact - WG-S HF 15 - Flexible spiralé - 3241109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2.3 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - autre
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 2...15 mm
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4046356734394
Réf. Sonepar
00126673439
Réf. Fournisseur
3241109
Marque
Phoenix Contact
diamètre nominal:
2.3 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
autre
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
2...15 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-50...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.6 mm
largeur d'hélice:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


