🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - WT-HF 2,5X98 BK - Collier serrant - 3240733

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WT-HF 2,5X98 BK - Collier serrant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 98 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356704496

Réf. Sonepar

00126240733

Réf. Fournisseur

3240733

Marque

Phoenix Contact

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

98 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.