Phoenix Contact - WT-STEEL S 7,9X520 - Collier serrant métallique - 3240816

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WT-STEEL S 7,9X520 - Collier serrant métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 520 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356705646

Réf. Sonepar

00126240816

Réf. Fournisseur

3240816

Marque

Phoenix Contact

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

520 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1335 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

Attache-câble, en acier inoxydable (AISI 304), convient aussi pour les environnements agressifs, avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapide et sûr

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.