Phoenix Contact - WT-STEEL SH 4,6X360 - Collier serrant métallique - 3240823

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WT-STEEL SH 4,6X360 - Collier serrant métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356705714

Réf. Sonepar

00126240823

Réf. Fournisseur

3240823

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

Attache-câble, en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi pour les environnements agressifs (p. ex. eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapide et sûr