Phoenix Contact - XTV 10-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre -PUSH-X insertion verticale - 1329550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...10 mm²
largeur - 10.15 mm
hauteur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4063151624477
Réf. Sonepar
00126162447
Réf. Fournisseur
1329550
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...16 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...10 mm²
largeur:
10.15 mm
hauteur:
72 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
48.8 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


