Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Bloc de contact avec connexion à souder, fixation sous le couvercle - E2_CP10G2S0

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bloc de contact avec connexion à souder, fixation sous le couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851260094

Réf. Sonepar

02250126009

Réf. Fournisseur

E2_CP10G2S0

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contact:1NO, rupture lente. Portée des contacts:Ith 10A. Type de connexion:Souder sur circuit imprimé (seulement fixation sur panneau). Type de fixation:Sous le couvercle

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato