Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Bloc de contact en fond de boîte série E2, 1NC rupture lente - E2_CF01G2V1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bloc de contact en fond de boîte série E2, 1NC rupture lente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • mode de pose - fixation sur sol

  • douille - sans

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851195198

Réf. Sonepar

02250119519

Réf. Fournisseur

E2_CF01G2V1

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

fixation sur sol

douille:

sans

Contact:1NC, rupture lente. Portée des contacts:Ith 10A. Type de connexion:Vis serre-fils. Type de fixation:En fond de boîte

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato