En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pizzato - Bloc de contact, fixation en fond de boîte, rupture lente 1NO anticipée - E2_CF10L2V1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bloc de contact, fixation en fond de boîte, rupture lente 1NO anticipée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851232800

Réf. Sonepar

02250123280

Réf. Fournisseur

E2_CF10L2V1

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

fixation sur sol

douille:

sans

Contact:1NO, rupture lente anticipé. Portée des contacts:Ith 10A. Type de connexion:Vis serre-fils. Type de fixation:En fond de boîte

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato