Pizzato - Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NC rupture lente - E2_CP01G2M1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NC rupture lente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018851473609

Réf. Sonepar

02250147360

Réf. Fournisseur

E2_CP01G2M1

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contact:1NC, rupture lente|Portée des contacts:Ith 10A|Type de connexion:A ressort push-in|Type de fixation:Sous le couvercle

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato