Pizzato - Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NO rupture lente - E2_CF10G2M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8018851476150
Réf. Sonepar
02250147615
Réf. Fournisseur
E2_CF10G2M1
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
fixation sur sol
douille:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


