Pizzato - Blocs à DEL clignotants - E2_LF1L8V1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Blocs à DEL clignotants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

  • transfo intégré - Non

  • avec résistance série intégrée - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851309939

Réf. Sonepar

02250130993

Réf. Fournisseur

E2_LF1L8V1

Marque

Pizzato

douille:

sans

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

orange

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Couleur:Orange|Tension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc; 5 . 15 mA|Type d'indication:Lumière clignotante|Type de connexion:Vis serre-fils|Type de fixation:En fond de boîte

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato