Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LP4A6V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
transfo intégré - Non
avec résistance série intégrée - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851220487
Réf. Sonepar
02250122048
Réf. Fournisseur
E2_LP4A6V1
Marque
Pizzato
douille:
sans
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


