Non retournable

Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LF4A8V1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Blocs à DEL série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

  • transfo intégré - Non

  • avec résistance série intégrée - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851220500

Réf. Sonepar

02250122050

Réf. Fournisseur

E2_LF4A8V1

Marque

Pizzato

douille:

sans

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

orange

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Couleur:Orange Tension d'alimentation:195 . 264 Vac, 9 . 10 mA Type d'indication:Lumière fixe Type de connexion:Vis serre-fils Type de fixation:En fond de boîte

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato