Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LP1A3M1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Blocs à DEL série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • transfo intégré - Non

  • avec résistance série intégrée - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018851483431

Réf. Sonepar

02250148343

Réf. Fournisseur

E2_LP1A3M1

Marque

Pizzato

douille:

sans

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Couleur:Rouge|Tension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc; 5 . 15 mA|Type d'indication:Lumière fixe|Type de connexion:A ressort PUSH-IN|Type de fixation:Sous le couvercle

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato