Pizzato - Boîte, 2 boutons-poussoirs affleurants, bouton arrêt d'urgence et contacts - ES_AC34035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 4
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851423246
Réf. Sonepar
02250142324
Réf. Fournisseur
ES_AC34035
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
4
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


