Pizzato - Boîtes pour le secteur d'automation avec protections pour commande bimanuelle - EA_AC37041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851423949
Réf. Sonepar
02250142394
Réf. Fournisseur
EA_AC37041
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


