Pizzato - Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris - ES_31000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8018851208867
Réf. Sonepar
02250120886
Réf. Fournisseur
ES_31000
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


