Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris - ES_36002

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre

  • diamètre des ouvertures - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851384158

Réf. Sonepar

02250138415

Réf. Fournisseur

ES_36002

Marque

Pizzato

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato