Pizzato - Boîtier avec garde lumineuse RVB 24Vdc - ES_AC31731

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîtier avec garde lumineuse RVB 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851634536

Réf. Sonepar

02250163453

Réf. Fournisseur

ES_AC31731

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Composition:Sélecteur à levier long noir à 3 positions, bague chrome satinée, contacts 1NO+1NO

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato