Pizzato - Boîtier en métal NA avec blocs de contact - NA_B11000-DN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîtier en métal NA avec blocs de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851178795

Réf. Sonepar

02250117879

Réf. Fournisseur

NA_B11000-DN2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B11)|Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 5 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato