Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Boîtiers de commande série BN avec 4 dispositifs - BN_AC4ZA03

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîtiers de commande série BN avec 4 dispositifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851524745

Réf. Sonepar

02250152474

Réf. Fournisseur

BN_AC4ZA03

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

4

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

Connexion et sens de sortie:Connecteur M23 à 12 pôles. Degré de protection:IP65 selon EN 60529. Nombre des dispositifs:4 dispositifs. Position 1:1 bouton blanc 1NO. Position 2:1 bouton noir 1NO. Position 3:1 indicateur lumineux vert

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato