Pizzato - Boîtiers de commande série BN avec 4 dispositifs - BN_AC4ZA84

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîtiers de commande série BN avec 4 dispositifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851566110

Réf. Sonepar

02250156611

Réf. Fournisseur

BN_AC4ZA84

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

4

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

Connexion et sens de sortie:Connecteur M23 à 19 pôles|Degré de protection:IP65 selon EN 60529|Nombre des dispositifs:4 dispositifs|Position 1:1 bouton vert 1NO|Position 2:1 bouton bleu 1NO|Position 3:1 bouton rouge 1NO

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato