Pizzato - Boîtiers de commande série BN avec 6 dispositifs - BN_AC6ZA33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 6
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851571312
Réf. Sonepar
02250157131
Réf. Fournisseur
BN_AC6ZA33
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
6
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


