🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull à visualisation d'état - E2_4PEPF4531

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull à visualisation d'état

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851253706

Réf. Sonepar

02250125370

Réf. Fournisseur

E2_4PEPF4531

Marque

Pizzato

diamètre du bouchon:

40 mm

Couleur du corps:Jaune. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Fonction et coleur:Push-pull, rouge. Forme:Ø 40 mm. Signalisation:À visualisation d'état

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato