Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation et signalisation verte - E2_1PERZ4731

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation et signalisation verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851206825

Réf. Sonepar

02250120682

Réf. Fournisseur

E2_1PERZ4731

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Couleur du corps:Jaune avec indication verte|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Déverrouillage par rotation, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:Aucune

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato