Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par serrure - E2_1PEFZ4531

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de lentille - rond

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851371288

Réf. Sonepar

02250137128

Réf. Fournisseur

E2_1PEFZ4531

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de lentille:

rond

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

Couleur du corps:Jaune. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Forme:Ø 40 mm. Signalisation:Aucune

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato