Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par serrure et signalisation verte - E2_1PECZ4734

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par serrure et signalisation verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851462078

Réf. Sonepar

02250146207

Réf. Fournisseur

E2_1PECZ4734

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

Couleur du corps:Jaune avec indication verte. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Fonction et coleur:Déverrouillage par serrure, rouge. Forme:Ø 40 mm. Signalisation:Aucune

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato