Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull à visualisation d'état - E2_1PEPF4534
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851257452
Réf. Sonepar
02250125745
Réf. Fournisseur
E2_1PEPF4534
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


