Pizzato - Bouton "coup de poing" à impulsion, vert - E2_1PU2F4490-T6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton "coup de poing" à impulsion, vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851267659

Réf. Sonepar

02250126765

Réf. Fournisseur

E2_1PU2F4490-T6

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Bouton "coup de poing" à impulsion, vert

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato