Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, blanc avec marquage - E2_1PU2R229L7

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, blanc avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851264283

Réf. Sonepar

02250126428

Réf. Fournisseur

E2_1PU2R229L7

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

blanc

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de bague frontale:

chrome

Bouton-poussoir affleurant à impulsion, blanc avec marquage

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato