Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, blanc avec marquage - E2_2PU2R229L16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851297755
Réf. Sonepar
02250129775
Réf. Fournisseur
E2_2PU2R229L16
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


