Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, noir - E2_4PU2R1290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
diamètre de trou - 22 mm
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851282195
Réf. Sonepar
02250128219
Réf. Fournisseur
E2_4PU2R1290
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
Bouton-poussoir affleurant à impulsion, noir
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


