Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, rouge avec marquage - E2_2PU2R321L1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, rouge avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851445033

Réf. Sonepar

02250144503

Réf. Fournisseur

E2_2PU2R321L1

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

diamètre de trou:

22 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

Bouton-poussoir affleurant à impulsion, rouge avec marquage

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato