Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion sans verrine - E2_1PU2R0210

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion sans verrine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851193637

Réf. Sonepar

02250119363

Réf. Fournisseur

E2_1PU2R0210

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Bouton-poussoir affleurant à impulsion sans verrine

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Pizzato

Un produit Pizzato

Découvrez la série Pizzato