Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage - E2_1PDRL9AAAP

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

  • avec bague frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851195686

Réf. Sonepar

02250119568

Réf. Fournisseur

E2_1PDRL9AAAP

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

2

classe de protection (IP), face avant:

IP67

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Collerette:Chromé. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Élément intermédiaire:Bouchon lumineux. Forme:Supérieur affleurant, inférieur affleurant

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato