Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage - E2_3PDRL9AAGX

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • adapté à l'éclairage - Non

  • avec bague frontale - Oui

  • matériau de la bague frontale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851480744

Réf. Sonepar

02250148074

Réf. Fournisseur

E2_3PDRL9AAGX

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

2

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Collerette:Chromé|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Élément intermédiaire:Bouchon lumineux|Forme:Supérieur affleurant, inférieur affleurant

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato