Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage - E2_1PDRL1AAMB

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir double, inférieur affleurant, avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - autre

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851629181

Réf. Sonepar

02250162918

Réf. Fournisseur

E2_1PDRL1AAMB

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

autre

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Collerette:Noir|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Élément intermédiaire:Bouchon lumineux|Forme:Supérieur affleurant, inférieur affleurant

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato