Pizzato - Bouton-poussoir lumineux dépassant, vert - E2_3PL2S4290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851293153
Réf. Sonepar
02250129315
Réf. Fournisseur
E2_3PL2S4290
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
vert
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


