Pizzato - Bouton-poussoir série EROUND - E2_1PU1P421L2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
adapté à l'éclairage - Non
avec bague frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851224232
Réf. Sonepar
02250122423
Réf. Fournisseur
E2_1PU1P421L2
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


