Pizzato - Bouton-poussoir série EROUND - E2_2PU4F4490

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

  • avec bague frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851599231

Réf. Sonepar

02250159923

Réf. Fournisseur

E2_2PU4F4490

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

Bouton-poussoir série EROUND

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato