Pizzato - Bouton-poussoir triple, inférieur affleurant, avec marquage - E2_1PTRS1AADK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
classe de protection (IP), face avant - IP67
diamètre de trou - 22 mm
adapté à l'éclairage - Non
avec bague frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851311406
Réf. Sonepar
02250131140
Réf. Fournisseur
E2_1PTRS1AADK
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
3
classe de protection (IP), face avant:
IP67
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


