Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G - ST_GD510M0.2-L0T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851538421
Réf. Sonepar
02250153842
Réf. Fournisseur
ST_GD510M0.2-L0T
Marque
Pizzato
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
température ambiante:
-25...70 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


