Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G - ST_GD230MK-P1T8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - autre
SIL conformément à IEC 61508 - 3
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851556319
Réf. Sonepar
02250155631
Réf. Fournisseur
ST_GD230MK-P1T8
Marque
Pizzato
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
3
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


