Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G - ST_GD420MK-E0T

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • revêtement du boîtier - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851557231

Réf. Sonepar

02250155723

Réf. Fournisseur

ST_GD420MK-E0T

Marque

Pizzato

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

revêtement du boîtier:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 18 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 40x50x16 mm, fixation avant (E)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato