Pizzato - Capteur de sécurité séries ST G - ST_GD230M0.2-P4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851585043
Réf. Sonepar
02250158504
Réf. Fournisseur
ST_GD230M0.2-P4
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec affichage du statut:
Oui
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


